AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22657.31 Placca 7M rovere

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22657.31 Placca 7M rovere

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352610361

Codice prodotto

VIW22657.31

Cod. produttore

22657.31

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

212 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

1011

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

212 mm

Profondità:

9.55 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca 7 moduli, legno solide, rovere