AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22108 Mecc. puls. 1P NO 10A assiale Flat/Tondo - 22108

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22108 Mecc. puls. 1P NO 10A assiale Flat/Tondo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352621411

Codice prodotto

VIW22108

Cod. produttore

22108

Produttore

VIW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base con parte superiore della scatola

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

100

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7024

Profondità del dispositivo:

43.7 mm

Trasparente:

no

Altezza del dispositivo:

49 mm

Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo