AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22104 Mecc. deviat. 1P 10AX assiale Flat/Tondo

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22104 Mecc. deviat. 1P 10AX assiale Flat/Tondo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352621398

Codice prodotto

VIW22104

Cod. produttore

22104

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

7024

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Altezza del dispositivo:

49 mm

Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale Flat/Tondo, illuminabile, da completare con tasti intercambiabili Flat/Tondo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)