AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21653.04 Placca 3M bronzo chiaro - 21653.04

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352418820

Codice prodotto

VIW21653.04

Cod. produttore

21653.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

117.3 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

105.3 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

8008

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

117.3 mm

Profondità:

9.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

105.3 mm

Placca 3 moduli, alluminio anodizzato, bronzo chiaro