AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21514.S.76 Termostato domotico STAR 2M nero diam. - 21514.S.76

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21514.S.76 Termostato domotico STAR 2M nero diam.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352659001

Codice prodotto

VIW21514.S.76

Cod. produttore

21514.S.76

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

1

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

V

Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, nero diamante - 2 moduli