VIMAR SPA - VIW21514.S.70 Termostato domotico STAR 2M b.co diam. - 21514.S.70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon TACTIL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352659018
Codice prodotto
VIW21514.S.70
Cod. produttore
21514.S.70
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
1
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
V


