AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20755.N Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20755.N Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Argento

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708433

Codice prodotto

VIW20755.N

Cod. produttore

20755.N

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Argento

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, Next