AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20590.N Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Next - 20590.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20590.N Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22.3 mm

  • Altezza - 49 mm

  • Profondità - 37 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352593381

Codice prodotto

VIW20590.N

Cod. produttore

20590.N

Produttore

VIW

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

37 mm

Colore:

Argento

Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Next - 2 moduli