VIMAR SPA - VIW20586.N Microfono di chiamata Next - 20586.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8007352400733
Codice prodotto
VIW20586.N
Cod. produttore
20586.N
Produttore
VIW
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini (Baby Control) e ascolto ambientale - 2 moduli. Il dispositivo permette di rilevare e trasmettere sul bus del sistema di diffusione sonora il segnale vocale captato dal microfono frontale in modo da attivare le funzionalità di Chiamata Generale, Chiamata Selettiva, Baby-Control o Ascolto Ambientale. In caso di chiamata le zone coinvolte diffondono il segnale audio relativo alla chiamata stessa; al termine di quest’ultima ogni zona riprende il funzionamento immediatamente precedente alla chiamata. Il tasto basculante destro inoltre, può anche essere configurato per effettuare funzioni diverse da quelle standard di Chiamata Generale e Selettiva e può essere utilizzato come comando automazione (controllo luci, tapparelle, ecc.) o per altre funzioni audio legate alla diffusione sonora. Next.