AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20534.N Attuatore a relè 1M Next - 20534.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20534.N Attuatore a relè 1M Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352345324

Codice prodotto

VIW20534.N

Cod. produttore

20534.N

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

1

Max corrente di commutazione:

6 A

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

120...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo espandibile:

no

Principali caratteristiche. Tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V. Assorbimento: 10 mA. Uscita a relè in scambio. Carichi comandabili a 120-230 V~: Carichi resistivi: 6 A (20.000 cicli). Lampade a incandescenza: 6 A (20.000 cicli). Lampade fluorescenti e lampade a risparmio energetico: 1 A (20.000 cicli). Trasformatori elettronici: 4 A (20.000 cicli). Trasformatori ferromagnetici: 6 A (20.000 cicli). Motori cos ø 0,6: 3,5 A (100.000 cicli). Morsetti: BUS TP. Contatti relè (NC, C, NO). Colore: Next.