AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20468.N Tasca NFC/RFID compatibile AGB Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20468.N Tasca NFC/RFID compatibile AGB Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352573437

Codice prodotto

VIW20468.N

Cod. produttore

20468.N

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...230 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Ronzatore

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...230 V

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Larghezza:

67.3 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

50 mm

Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder per l’installazione all’interno della stanza, compatibile con Soluzioni Elettroniche AGB per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, Next - 3 moduli. Fornito senza carta Mifare (badge)