AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20466.N Interruttore a badge 230V Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20466.N Interruttore a badge 230V Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230.01 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352403338

Codice prodotto

VIW20466.N

Cod. produttore

20466.N

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230.01 V

Collegabile in rete:

no

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Nessuno

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230.01 V

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

5...45 °C

Larghezza:

82.5 mm

Altezza:

82.5 mm

Profondità:

48.7 mm

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Next. Fornito senza carta ISO (badge)