AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20381.N Lampada LED 1M 230V Next - 20381.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20381.N Lampada LED 1M 230V Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 1

  • Con lampada -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352286672

Codice prodotto

VIW20381.N

Cod. produttore

20381.N

Produttore

VIW

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Argento

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, Next