AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20295.AC Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio - 20295.AC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20295.AC Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1500 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352647138

Codice prodotto

VIW20295.AC

Cod. produttore

20295.AC

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

1500 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...230 V

Numero RAL:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> grigio - 2 moduli