VIMAR SPA - VIW20292.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco - 20292.CC.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352643932
Codice prodotto
VIW20292.CC.B
Cod. produttore
20292.CC.B
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9016


