VIMAR SPA - VIW20095 Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio - 20095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Sistema di cablaggio - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Corrente nominale - 6 A
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352251656
Codice prodotto
VIW20095
Cod. produttore
20095
Produttore
VIW
Funzionamento:
Altri
Sistema di cablaggio:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
6 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Privo di alogeni:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
7024
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di fissaggio:
Altri