AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20095.B Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20095.B Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Sistema di cablaggio - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352315938

Codice prodotto

VIW20095.B

Cod. produttore

20095.B

Produttore

VIW

Funzionamento:

Altri

Sistema di cablaggio:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

6 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di fissaggio:

Altri

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), bianco