AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20049.L.B Unità di connessione 13A interr. bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20049.L.B Unità di connessione 13A interr. bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352406964

Codice prodotto

VIW20049.L.B

Cod. produttore

20049.L.B

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

3

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9016

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

13 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità di incasso:

20.4 mm

Altezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità del dispositivo:

33 mm

Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco