AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20026.PLS Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20026.PLS Tasto 1M con diffusore simb. PLS grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simboli 0 e 1

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7024

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352540521

Codice prodotto

VIW20026.PLS

Cod. produttore

20026.PLS

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7024

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

600 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile, grigio