AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20008.2.L Pulsante 1P NO 10A luce 2M grigio - 20008.2.L

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352281820

Codice prodotto

VIW20008.2.L

Cod. produttore

20008.2.L

Produttore

VIW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

200

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7024

Profondità del dispositivo:

36.1 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli