AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19954.12 PLACCA FIT 4M OTTONE SPAZZOLATO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19954.12 PLACCA FIT 4M OTTONE SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Ottone

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352645998

Codice prodotto

VIW19954.12

Cod. produttore

19954.12

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Ottone

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Superficie:

Spazzolato

Numero RAL (affine):

1036

Trasparente:

no

Profondità:

4.9 mm

Placca Arké fit 4 moduli, metallo, ottone spazzolato