VIMAR SPA - VIW19850 Rivelatore IR KNX grigio - 19850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 112...112 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352452145
Codice prodotto
VIW19850
Cod. produttore
19850
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
112...112 °
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
7015
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
1.5 m
Portata massima frontale:
10 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
36...36 °



