AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19683.29 Placca Round 3M nichel dark - 19683.29

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19683.29 Placca Round 3M nichel dark

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352449046

Codice prodotto

VIW19683.29

Cod. produttore

19683.29

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

7022

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca Round 3 moduli, metallo, nichel dark