AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19669.AB.71 Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL antibat.nero - 19669.AB.71

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19669.AB.71 Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL antibat.nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352653320

Codice prodotto

VIW19669.AB.71

Cod. produttore

19669.AB.71

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

8

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

8

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

303 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

303 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca Classic 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, materiale antibatterico, nero