AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19668.04 Placca Classic 8M titanio matt - 19668.04

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19668.04 Placca Classic 8M titanio matt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352447639

Codice prodotto

VIW19668.04

Cod. produttore

19668.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

163 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7013

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

146.5 mm

Profondità:

9.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

163 mm

Placca classic 8 moduli, metallo, titanio matt