AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19653.74 Placca Classic 3M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19653.74 Placca Classic 3M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352439382

Codice prodotto

VIW19653.74

Cod. produttore

19653.74

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, bianco