VIMAR SPA - VIW19653.72 Placca Classic 3M grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352639553
Codice prodotto
VIW19653.72
Cod. produttore
19653.72
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
122 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7024
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
122 mm
Profondità:
8.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm