AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19653.04 Placca Classic 3M titanio matt - 19653.04

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19653.04 Placca Classic 3M titanio matt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352444652

Codice prodotto

VIW19653.04

Cod. produttore

19653.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7013

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca Classic 3 moduli, metallo, titanio matt