AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19586.M Microfono di chiamata Metal - 19586.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19586.M Microfono di chiamata Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352595279

Codice prodotto

VIW19586.M

Cod. produttore

19586.M

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini, Metal - 2 moduli