VIMAR SPA - VIW19468.1 Tasca NFC/RFID compatibile CISA grigio - 19468.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente - sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352573536
Codice prodotto
VIW19468.1
Cod. produttore
19468.1
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...230 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Ronzatore
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...230 V
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Larghezza:
67.3 mm
Altezza:
49 mm


