VIMAR SPA - VIW19381 Lampada LED 1M 230V - 19381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Copri pulsante
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352436572
Codice prodotto
VIW19381
Cod. produttore
19381
Produttore
VIW
Composizione:
Copri pulsante
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
1 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no