AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19339.11 Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP grigio - 19339.11

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Colore - Antracite

  • Installabile a incasso -

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352463295

Codice prodotto

VIW19339.11

Cod. produttore

19339.11

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Colore:

Antracite

Installabile a incasso:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio