AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19331.M Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Metal - 19331.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19331.M Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Numero RAL (affine) - 9007

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352599116

Codice prodotto

VIW19331.M

Cod. produttore

19331.M

Produttore

VIW

Colore:

Alluminio

Corrente nominale:

6 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

9007

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Superficie:

Verniciato

Tensione nominale:

24 V

Profondità del dispositivo:

34.7 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, Metal. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.