AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19330.M Presa 2P 6A 24V SELV Metal - 19330.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19330.M Presa 2P 6A 24V SELV Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Con protezione antipolvere - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352598003

Codice prodotto

VIW19330.M

Cod. produttore

19330.M

Produttore

VIW

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con protezione antipolvere:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

34.7 mm

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), Metal. Per circuiti ausiliari