AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19330.B Presa 2P 6A 24V SELV bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Numero RAL (affine) - 9016

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352456730

Codice prodotto

VIW19330.B

Cod. produttore

19330.B

Produttore

VIW

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

6 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

9016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Tensione nominale:

24 V

Profondità del dispositivo:

34.7 mm

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), bianco. Per circuiti ausiliari.