AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19318.B Presa coassiale tipo F femmina bianco - 19318.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Copertura - Nessuno

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352455856

Codice prodotto

VIW19318.B

Cod. produttore

19318.B

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9016

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

0...2400 MHz

Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), bianco. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654