VIMAR SPA - VIW19302.10.B Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco - 19302.10.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale TWIN
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 11.2 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB
Copertura - Nessuno
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352455818
Codice prodotto
VIW19302.10.B
Cod. produttore
19302.10.B
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale TWIN
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
11.2 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
12 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
2.8 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9016
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz