AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19300.10.M Presa TV-RD-SAT passante Metal - 19300.10.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19300.10.M Presa TV-RD-SAT passante Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10.6 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 9.9 dB

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352598416

Codice prodotto

VIW19300.10.M

Cod. produttore

19300.10.M

Produttore

VIW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10.6 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

9.9 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Alluminio

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9007

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, Metal