AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19300.01.AB Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. grigio - 19300.01.AB

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19300.01.AB Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB

  • Numero di moduli - 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352652729

Codice prodotto

VIW19300.01.AB

Cod. produttore

19300.01.AB

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.1 dB

Numero di moduli:

3

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Grigio

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7015

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)