VIMAR SPA - VIW19295.AC.AB Alimentatore USB A+C 15W3A5V 2M antib.g - 19295.AC.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352652200
Codice prodotto
VIW19295.AC.AB
Cod. produttore
19295.AC.AB
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 2 moduli


