AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19292.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco - 19292.CC.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19292.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352643956

Codice prodotto

VIW19292.CC.B

Cod. produttore

19292.CC.B

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

9016

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo