AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19292.AC15AB Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M antib. g.

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19292.AC15AB Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M antib. g.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352757325

Codice prodotto

VIW19292.AC15AB

Cod. produttore

19292.AC15AB

Produttore

VIW

Colore:

Grigio

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 1 modulo