AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19291.M Presa per rasoio verticale 230V Metal - 19291.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19291.M Presa per rasoio verticale 230V Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

  • Numero di moduli - 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352595866

Codice prodotto

VIW19291.M

Cod. produttore

19291.M

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

5

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

82.5 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

145.9 mm

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

56.3 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, Metal