AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19243.M 2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO Metal - 19243.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19243.M 2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352596214

Codice prodotto

VIW19243.M

Cod. produttore

19243.M

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Numero di unità:

2

Colore:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

15 A

Numero di moduli:

3

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

9007

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

127 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

67.5 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

35.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, Metal - 3 moduli