VIMAR SPA - VIW19095.M Commutatore a slitta 1P 6(2)A Metal - 19095.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Sistema di cablaggio - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Corrente nominale - 6 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352600720
Codice prodotto
VIW19095.M
Cod. produttore
19095.M
Produttore
VIW
Funzionamento:
Altri
Sistema di cablaggio:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Corrente nominale:
6 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di fissaggio:
Altri


