AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19083.CU.M Interr. 2P 16(3)A +chiave unif. Metal - 19083.CU.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19083.CU.M Interr. 2P 16(3)A +chiave unif. Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352600744

Codice prodotto

VIW19083.CU.M

Cod. produttore

19083.CU.M

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

0

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9007

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Profondità di incasso:

33 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

43.5 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni, Metal. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)