AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19049.L.M Unità di connessione 13A int+spia Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19049.L.M Unità di connessione 13A int+spia Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Colore - Alluminio

  • Numero di moduli - 3

  • Interruttore assiale -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352592704

Codice prodotto

VIW19049.L.M

Cod. produttore

19049.L.M

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Colore:

Alluminio

Numero di moduli:

3

Interruttore assiale:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9007

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

13 A

Interruttore della lavatrice:

no

Con contatto di segnalazione:

no

Altezza del dispositivo:

82.5 mm

Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Metal