VIMAR SPA - VIW19049.L.B Unità di connessione 13A int+spia bianco - 19049.L.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Colore - Bianco
Numero di moduli - 3
Interruttore assiale - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352590168
Codice prodotto
VIW19049.L.B
Cod. produttore
19049.L.B
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Colore:
Bianco
Numero di moduli:
3
Interruttore assiale:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9016
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
13 A
Interruttore della lavatrice:
no
Con contatto di segnalazione:
no
Altezza del dispositivo:
82.5 mm