AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19026.PLS.B Tasto 1M con diffusore simb. PLS bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19026.PLS.B Tasto 1M con diffusore simb. PLS bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352540439

Codice prodotto

VIW19026.PLS.B

Cod. produttore

19026.PLS.B

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

670 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile, bianco