VIMAR SPA - VIW19022.C Tasto 2M simbolo campanello grigio - 19022.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simbolo Campanello
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352413467
Codice prodotto
VIW19022.C
Cod. produttore
19022.C
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simbolo Campanello
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
1130 mm